Display neechipat cu menghine ZW1

Cod articol.: ZW1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol ZW1
EAN / GTIN 4008158017211
Număr producător ZW1
L-Număr L80040 44
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Construcție metalică robustă pe roți
  • Dimensiuni 50 x 60 x 146 cm
  • Poate conține până la 90 de cleme
  • Cleme din fontă maleabilă, din oțel și cu pârghie cu lățimi de prindere între 120 și 600 mm
  • Cu scut și suport pentru scut
  • Potrivit ca ajutor de vânzare și pentru ateliere de lucru

Caracteristică:

  • Locație: Nepopulată

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.