Carrello espositore per strettoi, vuoto ZW1

Codice art.: ZW1
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
Codice articolo ZW1
EAN / GTIN 4008158017211
Codice del produttore ZW1
Numero-L L80040 44
Produttore/persona responsabile BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descrizione

Descrizione:

  • Robusta struttura in metallo su rotelle
  • Dimensioni 50 x 60 x 146 cm
  • Contiene fino a 90 strettoi
  • Strettoi a leva, in ghisa malleabile e acciaio con apertura tra 120 e 600 mm
  • Con scudo e relativo supporto
  • Adatto all'utilizzo come supporto alla vendita e per l'officina

Proprietà:

  • Posizionamento: Non popolato

Nota:

  • Informazioni sui pericoli:
    • Gli attrezzi di serraggio non sono adatti per il sollevamento, il traino o il trasporto.
    • Gli utensili di serraggio possono essere serrati solo a mano senza ulteriori ausili.
    • L'uso non corretto può causare lesioni personali o danni materiali.
    • Non modificare o lavorare utensili di serraggio, ma utilizzarli solo nelle loro condizioni originali. Se necessario, utilizzare solo pezzi di ricambio originali.