{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Ciśnienie znamionowe | 700 bar | |
| Długość skoku | 11 mm | |
| Mocowanie | Montaż sworzniem gwintowanym | |
| Długość cylindra | 101 mm | |
| Szerokość cylindra | 76 mm | |
| Wysokość cylindra | 51 mm | |
| Ilość oleju | 34 ml | |
| Maks. siła nacisku | 200 kN | |
| Rodzaj produktu | Siłownik hydrauliczny |
| Numer artykułu | YSM-200 | |
| EAN / GTIN | 4021176102004 | |
| Numer producenta | YSM-200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |