{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Presión nominal | 700 bar | |
| Longitud de carrera | 11 mm | |
| Fijación | Montaje con perno roscado | |
| Longitud del cilindro | 101 mm | |
| Anchura del cilindro | 76 mm | |
| Altura del cilindro | 51 mm | |
| Volumen de aceite | 34 ml | |
| Fuerza de presión máx. | 200 kN | |
| Tipo de producto | Cilindro hidráulico |
| Número de artículo | YSM-200 | |
| EAN / GTIN | 4021176102004 | |
| Número del fabricante | YSM-200 | |
| Fabricante/responsable | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |