Power supply (CH;EURO;UK;US) for HFA, HFC 9 V, 800 mA; Input: 100 V - 240 V,...

Nr art.: YKA-12
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
Rodzaj produktu Zasilacz
Napięcie wyjściowe 9 V
Prąd wyjściowy 0,8 A
Min. zakres mocowania 100 V
Maks. zakres mocowania 240 V

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu YKA-12
EAN / GTIN 4045761178373
Numer producenta YKA-12
Numer L L40250 102119
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Opis:

  • Power adapter (EU/UK/US)