Plug-in-strømforsyning (CH,EURO,UK,US) til HFA, HFC 9 V, 800 mA; indgang: 100 V - 240 ... Koblingsstrømforsyning

Art.-nr.: YKA-12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype strømforsyning
Udgangsspænding 9 V
Udgangsstrøm 0,8 A
Spændingsområde min. 100 V
Spændingsområde maks. 240 V

Identifikation og klassificering

Artikelnummer YKA-12
EAN/GTIN 4045761178373
Producentnummer YKA-12
L-nummer L40250 102119
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plug-in-strømforsyning (EU/UK/US)