Fastening material for 1 pair of side screws

Nr art.: Y218-04
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Numer artykułu Y218-04
EAN / GTIN 4021176529818
Numer producenta Y218-04
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The accessories for hydraulic pullers are used for the application with the pullers from the KUKKO hydraulic program in craftsmanship, industry, and workshop. The crossbars, fastening materials, tension bolts, support nuts, connectors for tension bolts, and quick adjustment nuts are designed for the pullers of the series Y20, Y28, Y30, Y38, Y50, and Y58.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Max. tensile force [kN]: 150 kN
  • Max. tractive force [t]: 15 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 16.53
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)