Material de fijación para 1 par de pernos de tracción

Número de artículo: Y218-04
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo Y218-04
EAN / GTIN 4021176529818
Número del fabricante Y218-04
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los accesorios para dispositivos extractores hidráulicos son utilizados con los extractores del programa hidráulico KUKKO en artesanía, industria y taller. Las traviesas, materiales de fijación, pernos de tracción, tuercas de apoyo, conectores para pernos de tracción y tuercas de ajuste rápido están diseñados para los dispositivos extractores de las series Y20, Y28, Y30, Y38, Y50 y Y58

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 150 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 15 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 16.53
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)