Jaws (single) for hydraulic pullers

Nr art.: Y205-25
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ramiona do ściągania
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu Y205-25
EAN / GTIN 4021176039393
Numer producenta Y205-25
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The puller jaws (individually) are spare parts for hydraulic pullers. The puller jaws are also suitable for removing particularly stubborn parts.
  • Through the freely movable jaws gliding on the crossbar, eccentric components can also be removed.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Clamping depth, external puller [mm]: 300 mm
  • Clamping depth external puller [inch]: 11 13/16
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [mm]: 5 mm
  • Hook root thickness at the tip (claw thickness K) [inch]: 3/16
  • Hook base width (claw width J) [mm]: 30 mm
  • Hook base width (claw width J) [inch]: 1 3/16
  • Hook base depth usable (claw depth usable O) [mm]: 30 mm
  • Hook root depth usable (claw depth usable O) [inch]: 1 3/16
  • Total hook root depth (total claw depth H) [mm]: 102 mm
  • Total hook root depth (total claw depth H) [inch]: 4 1/64
  • Total thickness of claws (L+1mm) [mm]: (distance of claws to base): 33 mm
  • Total thickness of claws (L+1mm) [inch]: (distance of claws to base): 1 5/16
  • Total length [mm]: 548 mm
  • Total length [inch]: 21 9/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)