Cârlige de extragere (simple) pentru extractoare hidraulice

Cod articol.: Y205-25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Braţ extractor
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol Y205-25
EAN / GTIN 4021176039393
Număr producător Y205-25
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Cârligele de extragere (simple) sunt piese de schimb pentru extractoare hidraulice. Cârligele de extragere sunt, de asemenea, potrivite pentru îndepărtarea pieselor cu aderență foarte mică.
  • Cârligele de declanșare cu mișcare liberă care glisează pe traversă permit, de asemenea, îndepărtarea componentelor excentrice

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 300 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 11 13/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 30 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 30 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1 3/16
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 102 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 4 1/64
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 33 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1 5/16
  • Lungime totală [mm]: 548 mm
  • Lungime totală [inch]: 21 9/16