VarioClippix XV 55/37

Nr art.: XV3-50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj ścisku Zwornica sprężynowa
Rozstaw maks. a; b 55 mm
Zasięg maks. 37 mm
Maks. siła mocowania F 80 N
Oznaczenie producenta VarioClippix XV 55/37
Materiał nasadki ochronnej z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Ściski
Materiał ramion napinających z tworzywa sztucznego
Tryb obsługi Obsługa jednoręczna
Możliwość użycia do Wrażliwe materiały; drewno
Powierzchnie mocujące z osłoną tak
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu XV3-50
EAN / GTIN 4008158028569
Numer producenta XV3-50
Numer L L80040 27
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Zmienny rozstaw do 100 mm, a mimo to obsługiwany jedną ręką
  • Lekki i poręczny
  • Funkcjonalne i ergonomiczne, zapewniające pewny chwyt
  • Najwyższa stabilność
  • Pakowane przez SB

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 1 1/2 cala
  • Wysięg: 37 mm
  • Materiał / Powierzchnia:
    • Górna i dolna część wykonane z wzmocnionego tworzywa sztucznego PA6
    • Sprężyna ze stali sprężynowej
  • Siła mocowania: 80 N
  • rozstaw: 2″
  • rozstaw: 55 mm

Zaleta:

Ruchome ramię napinające
  • Ruchome ramię napinające wykonane z superpoliamidu zapewnia optymalną obsługę. Jest lekki i można go płynnie regulować w zakresie do maks. 100 mm.
Ergonomiczny uchwyt dwuskładnikowy
  • Ergonomiczny, dwuskładnikowy uchwyt posiada wkładki z miękkiego materiału. Dzięki temu uchwyt zawsze dobrze leży w dłoni, jest miękki w dotyku i wyjątkowo antypoślizgowy.
Nasadki ochronne
  • Szczególnie delikatne elementy są skutecznie chronione dzięki nasadkom ochronnym. Do delikatnego mocowania na całym obwodzie.

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie
  • budownictwo suche
  • Napinaj wszystko z lekkością piórka
  • Szybkie i delikatne mocowanie

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.
  • Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
    • Ogólne usuwanie zabrudzeń
    • Czyszczenie należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, w zależności od stopnia zabrudzenia