{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | VarioClippix XV 55/37 | |
| Material capac de protecție | plastic | |
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Clemă cu arc | |
| Descărcare max. | 37 mm | |
| Forță de strângere max. F | 80 N | |
| Deschidere max. a; b | 55 mm | |
| Material brațe de tensionare | plastic | |
| Modul de operare | Cu o singură mână | |
| recomandat pentru | Materiale sensibile; lemn | |
| Suprafețe de prindere cu capac de protecție | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | XV3-50 | |
| EAN / GTIN | 4008158028569 | |
| Număr producător | XV3-50 | |
| L-Număr | L80040 27 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |