Reducing sleeve, ISO7388-1/-2 ISO30

Nr art.: W140200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W140200
EAN / GTIN 4069739581699
Numer producenta 25.SK40ISO30L50
Numer L L31490 115875
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO30 mm, LPR = 50 mm (A)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 25.SK40ISO30L50
  • Type of product: Reducing adapter
  • Adapter interface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interface (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO30
  • Arbor diameter (DCONWS): ISO30
  • Balance quality G at rotational speed: G6.3 / 15,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : A
  • Projection length (LPR): 50 mm