Redukční pouzdro, ISO7388-1/-2 ISO30, 25.SK40ISO30L50

Artiklové číslo: W140200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo W140200
EAN / GTIN 4069739581699
Číslo výrobce 25.SK40ISO30L50
L-číslo L31490 115875
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO30 mm, LPR = 50 mm (A)

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 25.SK40ISO30L50
  • Druh produktu: Redukční pouzdro
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Rozhraní adaptéru (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO30
  • Montážní průměr (DCONWS): ISO30
  • Vyvážení G při otáčkách: G6.3 / 15 000 ot.min-1
  • Přívod chladicího maziva (CNCS) : A
  • Délka vyčnívání (LPR): 50 mm