Casquillo reductor, ISO7388-1/-2 ISO30

Número de artículo: W140200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo W140200
EAN / GTIN 4069739581699
Número del fabricante 25.SK40ISO30L50
Número L L31490 115875
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), d = ISO30 mm, LPR = 50 mm (A)

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 25.SK40ISO30L50
  • Tipo de producto: Casquillo reductor
  • Interfaz adaptadora (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfaz de adaptador (ADINTWS): ISO7388-1/-2 ISO30
  • Diámetro de alojamiento (DCONWS): ISO30
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G6.3 / 15.000 rpm
  • Entrada de lubricante refrigerante (CNCS) : A
  • Longitud de voladizo (LPR): 50 mm