Morse taper adapter with thread, MK4 - DIN6364

Nr art.: W140199
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W140199
EAN / GTIN 4069739581682
Numer producenta 25.SK40MK4L95AG
Numer L L31490 113602
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK4, LPR = 95 mm (AD)

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 25.SK40MK4L95AG
  • Type of product: Reducing sleeve for MK shank with locking thread
  • Adapter interface (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Adapter interface (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Arbor diameter (DCONWS): MK4
  • Balance quality G at rotational speed: G2.5 / 25,000 rpm
  • Coolant inlet (CNCS) : AD
  • Projection length (LPR): 95 mm