Douille de réduction pour queue CM avec filetage, MK4 - DIN6364

Réf.: W140199
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
Référence article W140199
EAN / GTIN 4069739581682
Réf. fabricant 25.SK40MK4L95AG
Article hors catalogue L31490 113602
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), CM4, LPR = 95 mm (diamètre extérieur)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 25.SK40MK4L95AG
  • Type de produit: Douille de réduction pour queue CM avec filetage de serrage
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interface d’adaptateur (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Diamètre de logement (DCONWS): MK4
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 95 mm