Manşon intermediar (DIN6364) DIN69871 , AD SK40, MK4 A = 95MM G2.5 25.000

Cod articol.: W140199
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol W140199
EAN / GTIN 4069739581682
Număr producător 25.SK40MK4L95AG
L-Număr L31490 113602
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

SK40 (ISO7388-1/DIN69871), MK4, LPR = 95 mm (OD)

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 25.SK40MK4L95AG
  • Tip produs: Manșon de reducere pentru tija MK cu filet de strângere
  • Interfață adaptor (ADINTMS): SK40 (ISO7388-1/DIN69871)
  • Interfață adaptor (ADINTWS): MK4 - DIN6364
  • Diametrul de montare (DCONWS): MK4
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G2.5 / 25.000 rpm
  • Intrarea lubrifiantului de răcire (CNCS) : AD
  • Lungimea de proiecție (LPR): 95 mm