Combi Face Mill Holder

Nr art.: W139249
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W139249
EAN / GTIN 4069739572307
Numer producenta 42.BT3016L45KA
Numer L L31490 113899
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Description:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 45 mm (AD)

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 42.BT3016L45KA
  • Type de produit: Arbre de fraisage combiné
  • Interface d’adaptateur (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Diamètre de logement (DCONWS): 16 mm
  • Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation: G2.5 / 25 000 tr/min
  • Entrée du liquide de refroidissement (CNCS) : AD
  • Perçages de canal de refroidissement (CXSC): Non
  • Longueur de serrage, max. ou longueur de serrage nominale (LSC): 17 mm
  • Longueur de porte-à-faux (LPR): 45 mm