• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombi-Aufsteckfräsdorn, 42.BT3016L45KA

Artikel-Nr.: W139249
Preis pro 1 Stück
Netto: 54,43 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer W139249
EAN / GTIN 4069739572307
Herstellernummer 42.BT3016L45KA
L-Nummer L31490 113899
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 45 mm (AD)

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 42.BT3016L45KA
  • Produktart: Kombi-Aufsteckfräsdorn
  • Adapterschnittstelle (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Aufnahmedurchmesser (DCONWS): 16 mm
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G2.5 / 25.000 U/min
  • Kühlschmierstoffeintritt (CNCS) : AD
  • Kühlkanalbohrungen (CXSC): Nein
  • Einspannlänge, max. bzw. Nenneinspannlänge (LSC): 17 mm
  • Auskraglänge (LPR): 45 mm