Kombinationsdorn ISO7388-2 BT , OD BT30, 16mm A=45mm G2,5 25.000

Art.-nr.: W139249
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer W139249
EAN/GTIN 4069739572307
Producentnummer 42.BT3016L45KA
L-nummer L31490 113899
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

BT30 (ISO7388-2/JISB6339), d = 16 mm, LPR = 45 mm (AD)

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 42.BT3016L45KA
  • Produkttype: Kombinationsdorn
  • Adaptergrænseflade (ADINTMS): BT30 (ISO7388-2/JISB6339)
  • Monteringsdiameter (DCONWS): 16 mm
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G2,5 / 25.000 o/min
  • Indløb til kølesmøremiddel (CNCS) : AD
  • Boringer til kølekanal (CXSC): Nej
  • Fastspændingslængde, maks. eller nominel fastspændingslængde (LSC): 17 mm
  • Fremspringende længde (LPR): 45 mm