ER Collet

Nr art.: W102389
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu W102389
EAN / GTIN 4069739520674
Numer producenta 080 4004E-Ø 5
Numer L L31490 118074
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

ER08 (ISO15488B), d = 4.5 - 5 mm, ≤ 15 µm

Cecha szcz.:

  • Product name (PRODDES): 080 4004E-Ø 5
  • Type of product: Collet
  • Adapter interface (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Arbor diameter (DCONWS): 5 mm
  • Concentricity: ≤ 15 µm
  • Seal (SEALP): No
  • Type / Unit number (UNNO): 4004E
  • Body diameter (BD): 8.5 mm
  • Overall length (OAL): 13.8 mm