ER sklíčidlo, 080 4004E-Ø 5

Artiklové číslo: W102389
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo W102389
EAN / GTIN 4069739520674
Číslo výrobce 080 4004E-Ø 5
L-číslo L31490 118074
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

ER08 (ISO15488B), d = 4,5 - 5 mm, ≤ 15 µm

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 080 4004E-Ø 5
  • Druh produktu: Upínací sklíčidlo
  • Rozhraní adaptéru (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Montážní průměr (DCONWS): 5 mm
  • Přesnost obvodové házivosti: ≤ 15 µm
  • Těsnění (SEALP): Ne
  • Typ / číslo jednotky (UNNO): 4004E
  • Průměr tělesa (BD): 8,5 mm
  • Celková délka (OAL): 13,8 mm