Mandrină de prindere ER, 080 4004E-Ø 5

Cod articol.: W102389
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol W102389
EAN / GTIN 4069739520674
Număr producător 080 4004E-Ø 5
L-Număr L31490 118074
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

ER08 (ISO15488B), d = 4,5 - 5 mm, ≤ 15 µm

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 080 4004E-Ø 5
  • Tip produs: Bucşă elastică
  • Interfață adaptor (ADINTMS): ER08 (ISO15488B)
  • Diametrul de montare (DCONWS): 5 mm
  • Concentricitate: ≤ 15 µm
  • Etanșare (SEALP): nu
  • Tip / număr unitate (UNNO): 4004E
  • Diametrul corpului (BD): 8,5 mm
  • Lungimea totală (OAL): 13,8 mm