{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Napięcie znamionowe | 1,5 V | |
| Liczba dołączonych baterii | 4 szt. | |
| Czas pracy | 80 h | |
| Stopień ochrony IP | IP65; IP67 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Czytelność | 1 kg | |
| Wysokość cyfr | 28 mm | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Waga platformowa | |
| Jednostka Zakres ważenia | kilogram | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 40 °C |
| Numer artykułu | VHB 2T1 | |
| EAN / GTIN | 4045761086258 | |
| Numer producenta | VHB 2T1 | |
| Numer L | L40250 1647 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |