C-clamp, stable VC 100/60

Nr art.: VC4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornica kabłąkowa
Zasięg maks. 60 mm
Maks. siła mocowania F 13 000 N
Rozstaw maks. a; b 100 mm
Materiał ramion napinających stal
Grubość szyny ślizgowej 12 mm
Szerokość szyny ślizgowej 25 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Kształt kabłąka Kształt C
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu VC4
EAN / GTIN 4008158019314
Numer producenta VC4
Numer L L80070 63
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Clamping force of up to 15,000 N
  • Nearly unbreakable and tempered
  • Tried-and-true BESSEY all-steel quality

Cecha szcz.:

  • Overhead: 2 3/8″
  • Overhead: 60 mm
  • Material / surface:
    • Steel shackles, tempered, galvanized
    • Spindle with trapezoidal thread made of steel rolled, burnished
    • Steel toggle, galvanized
    • Pressure plate made of steel, cold pressed, galvanized
  • Rail: 25x12 mm
  • Clamping force: 13000 N
  • Wingspan: 100 mm
  • Wingspan: 4″

Zastosowanie:

  • Metal construction
  • Locksmith work
  • Clamping using the original screw clamp shape

Wskazówka:

  • Danger warnings:
    • Clamping tools are not suitable for lifting, pulling or transporting.
    • Clamping tools may only be clamped manually without using any auxiliary tools.
    • Improper use can cause personal injuries or material damage.
    • Never change or modify clamping tools. Only use them in their original condition. Only use original‐spare parts if required.
  • Care instructions:
    • Clean the rails with solvent
    • Clean and oil the spindle regularly
    • Clean and oil the pressure plate regularly