Tornillo de apriete en C VC 100/60

Número de artículo: VC4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Sargentos
Tipo de abrazadera Sargento de tornillo en C
Alcance máx. 60 mm
Fuerza de sujeción máx. F 13.000 N
Abertura de sujeción máx. a; b 100 mm
Material brazos de sujeción acero
Grosor riel de deslizamiento 12 mm
Anchura carriles deslizantes 25 mm
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Modo de manejo Uso con dos manos
Aptitud para acero
Con placa de compresión
Forma estribo Forma de C
Cantidad 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo VC4
EAN / GTIN 4008158019314
Número del fabricante VC4
Número L L80070 63
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 15.000 N
  • Prácticamente irrompible y templada
  • Calidad de acero BESSEY probada

Característica:

  • alcance de brazo: 2 3/8″
  • alcance de brazo: 60 mm
  • Material / superficie:
    • Grilletes de acero, templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 25x12 mm
  • Fuerza de sujeción: 13000 N
  • abertura de sujeción: 100 mm
  • abertura de sujeción: 4″

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con la forma original de prensa de tornillo

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente