{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | KUB TRIGON | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Min. średnica skrawania Dc | 41 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KUB-T.2D.410.R.06-K32 | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | V45 34102 | |
| EAN / GTIN | 4047109103023 | |
| Numer producenta | 1089241013 | |
| Numer L | L20010 2661 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |