{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | KUB TRIGON; KUB-T.2D.300.R.05-K32 | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Min. średnica skrawania Dc | 30 mm | |
| Całkowita liczba ostrzy | 2 | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Elementy prowadzące | Bez elementów prowadzących | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Rodzaj produktu | Wiertło do płytek skrawających |
| Numer artykułu | V45 33002 | |
| EAN / GTIN | 4047109102880 | |
| Numer producenta | 1089230013 | |
| Numer L | L20010 2230 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |