{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KUB TRIGON; KUB-T.2D.300.R.05-K32 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr břitu, min. Dc | 30 mm | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | V45 33002 | |
| EAN / GTIN | 4047109102880 | |
| Číslo výrobce | 1089230013 | |
| L-číslo | L20010 2230 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |