{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/4 cal | |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 6,2 bar | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 110 l/min | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość taśmy szlifierskiej | 520 mm | |
| Szerokość taśmy szlifierskiej | 20 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu | 16 000 min-1 | |
| Cechy szczególne | Nakrętka szybkomocująca | |
| Rodzaj produktu | Szlifierka taśmowa | |
| Długość całkowita | 350 mm | |
| Szerokość łącznie | 95 mm | |
| Wysokość całkowita | 93 mm | |
| Masa całkowita | 1,15 kg |
| Numer artykułu | V.403F | |
| EAN / GTIN | 3148518302746 | |
| Numer producenta | V.403F | |
| Numer L | L60130 7692 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |