Pneumatisk båndsliberbånd 20 x 500 mm

Art.-nr.: V.403F
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Arbejdstryk maksimalt 6,2 bar
Maks. luftbehov 110 l/min
Energiforsyning trykluftdrevet
Længde, slibebånd 520 mm
Bredde slibebånd 20 mm
Omdrejningstal 1. gear, maks. 16.000 min-1
Bemærk hurtigspændemøtrik
Produkttype båndsliber
Længde i alt 350 mm
Bredde i alt 95 mm
Højde i alt 93 mm
Vægt, samlet 1,15 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer V.403F
EAN/GTIN 3148518302746
Producentnummer V.403F
L-nummer L60130 7692
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Justerbart håndtag
  • Hurtigt bælteskift
  • Bæltestørrelse 20 x 520 mm
  • Leveres med bælter
  • Hastighed: 16.000 rpm
  • Gennemsnitligt luftforbrug: 110 l/min
  • Tilslutningsgevind: 1/4″
  • Arbejdstryk: 6,2 bar

Egenskab:

  • A [mm]: 360
  • E [mm]: 95
  • H [mm]: 93
  • L [mm]: 350
  • [kg]: 1.150