{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Raccord fileté | NPT | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Pression de service maximale | 6,2 bar | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 110 l/min | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Longueur bande abrasive | 520 mm | |
| Largeur bande abrasive | 20 mm | |
| Vitesse de rotation 1re vitesse max. | 16 000 min-1 | |
| Particularité | ecrou à serrage rapide | |
| Type de produit | ponceuse à bande | |
| Longueur totale | 350 mm | |
| Largeur totale | 95 mm | |
| Hauteur totale | 93 mm | |
| Poids total | 1,15 kg |
| Référence article | V.403F | |
| EAN / GTIN | 3148518302746 | |
| Réf. fabricant | V.403F | |
| Article hors catalogue | L60130 7692 | |
| Fabricant/personne responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |