INDEXABLE INSERT DRILL KUB-Q.3D.370.R.12-ABS50 KUB QUATRON -

Nr art.: U11 53700
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Chłodzenie wewnętrzne Tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta KUB QUATRON; KUB-Q.3D.370.R.12-ABS50
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Mocowanie śrubowe
Średnica trzonka 31 mm
Min. średnica skrawania 37 mm
Całkowita liczba ostrzy 12
Możliwość regulacji regulacja promieniowa
Elementy prowadzące Bez elementów prowadzących
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość całkowita 161 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Rodzaj produktu Wiertło do płytek skrawających

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu U11 53700
EAN / GTIN 4047109026810
Numer producenta 1088037095
Producent/osoba odpowiedzialna Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Opis:

KOMET KUB-Q.3D.370.R.12-ABS50 KUB QUATRON - INDEXABLE INSERT DRILL

Wskazówka:

Ceratizit item number: 10 880 37095