• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB Quatron KUB-Q.3D.370.R.12-ABS50

Artiklové číslo: U11 53700
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce KUB QUATRON; KUB-Q.3D.370.R.12-ABS50
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Průměr stopky 31 mm
Průměr břitu, min. 37 mm
Počet břitů, celkem 12
Možnost nastavení radiální nastavení
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 161 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U11 53700
EAN / GTIN 4047109026810
Číslo výrobce 1088037095
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-Q.3D.370.R.12-ABS50 KUB QUATRON - Vrták s vyměnitelnými destičkami

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 880 37095