Carbide Turning Insert - CNGG120404AH KW10

Nr art.: TWE04400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TWE04400
EAN / GTIN 4960664591053
Numer producenta TWE04400
Numer L L22560 41
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Turning Insert CNGG120404AH KW10

Cecha szcz.:

AN (GTC - Clearance angle major): 0 Degree
RE (GTC - Corner radius): 0.4 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 2
Corner radius (RE): 4
S (GTC - Insert thickness): 4.76 mm
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 12.7 mm
L (GTC - Cutting edge length): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insert included angle): 80 Degree
Size: 1204
Chip breaker: AH
Description: CNGG
TC (GTC - Tolerance class insert): G
Grade: KW10
HAND (GTC - Insert hand): N