• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - CNGG120404AH KW10

Artikel-Nr.: TWE04400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TWE04400
EAN / GTIN 4960664591053
Herstellernummer TWE04400
L-Nummer L22560 41
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte CNGG120404AH KW10

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 0.4 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 2
Eckenradius (Wiedereinstieg): 4
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 12.896 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 1204
Spanbrecher: AH
Beschreibung: CNGG
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
Grad: KW10
HAND (GTC - Einlegehand): N

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb