{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Maks. zakres pomiarowy | 500 mm | |
| Obsługa | ręcznie | |
| Rodzaj produktu | Stojak pomiarowy | |
| Długość całkowita | 233 mm | |
| Szerokość łącznie | 150 mm | |
| Wysokość całkowita | 420 mm | |
| Masa | 11 kg | |
| Pomiar siły maks. | 500 N | |
| Z wyświetlaczem | zak |
| Numer artykułu | TVP-L | |
| EAN / GTIN | 4045761139763 | |
| Numer producenta | TVP-L | |
| Numer L | L40250 2201 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |