Banc de testare manuală SAUTER TVP-L.

Cod articol.: TVP-L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de măsurare max. 500 mm
Operarea Manual
Tip produs Banc de probă
Lungimea totală 233 mm
Lăţime totală 150 mm
Înălţimea totală 420 mm
Greutate 11 kg
Forța de măsurare max. 500 N
Cu afișaj Da

Identificare și clasificare

Cod articol TVP-L
EAN / GTIN 4045761139763
Număr producător TVP-L
L-Număr L40250 2201
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Măsurare rapidă și consecventă
  • Nivel ridicat de siguranță: pentru măsurători repetate
  • Gamă largă de aplicații: și rezultate precise ale măsurătorilor
  • Design glisant: pentru măsurători de distanță
  • Placă de bază mare: cu o flexibilitate ridicată de montare
  • Potrivit pentru toate dispozitivele de măsurare a forței SAUTER de până la 500 N (de exemplu, SAUTER FH-S. nu este inclus, a se vedea pagina 12 pentru detalii)
  • Unitate digitală de măsurare a lungimii: - Domeniu de măsurare: max. TVP-L.- Citibilitate: 0,01 mm- Posibilitatea de setare la zero- Pre-lungime reglabilă manual
  • Nivel ridicat de siguranță pentru măsurători repetate
  • Gamă largă de aplicații și rezultate de măsurare precise
  • Designul glisant pentru măsurători de distanță
  • Placă de bază mare, cu flexibilitate ridicată de montare
  • Potrivite pentru toate dispozitivele de măsurare a forței SAUTER de până la 500 N

Caracteristică:

  • Înălțimea maximă a camerei de măsurare: 315 mm
  • Lungimea maximă a cursei: 78 mm
  • Dimensiuni totale L×P×H 150×233×420 mm
  • Greutate netă aprox. 11 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături