Cermet Turning Insert - CCGT030102L-F TN60

Nr art.: TSJ00001
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Indexable insert for turning

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TSJ00001
EAN / GTIN 4960664122141
Numer producenta TSJ00001
Numer L L22270 45
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Cermet Turning Insert CCGT030102L-F TN60

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.2 mm
S (GTC - Insert thickness): 1.4 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 1.7 mm
Corner radius (RE): 2
IFS (GTC - Insert mounting style code): 3
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 3.5 mm
L (GTC - Cutting edge length): 3.554 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 7 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 80 Degree
Size: 301
Description: CCGT
Chip breaker: F
TC (GTC - Tolerance class insert): G
HAND (GTC - Insert hand): L
Grade: TN60