Soustružnická vložka cermet - CCGT030102L-F TN60

Artiklové číslo: TSJ00001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo TSJ00001
EAN / GTIN 4960664122141
Číslo výrobce TSJ00001
L-číslo L22270 45
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

  • Soustružnická vložka cermet - CCGT030102L-F TN60

Charakteristika:

RE (GTC - poloměr rohu): 0.2 mm
S (GTC - tloušťka vložky): 1.4 mm
LE (GTC - efektivní délka břitu): 1.7 mm
Poloměr rohu (RE): 2
IFS (GTC - Vložení kódu stylu montáže): 3
IC (GTC - průměr vepsaného kruhu): 3.5 mm
L (GTC - Délka řezné hrany): 3.554 mm
AN (GTC - úhel vůle hlavní): 7 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 80 Degree
Velikost: 301
Popis: CCGT
Třískový jistič: F
TC (GTC - vložka třídy tolerance): G
RUKA (GTC - Vložení ruky): L
Stupeň: TN60