{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Ściski | |
| Rodzaj ścisku | Ścisk spawalniczy biegunowy | |
| Zasięg maks. | 80 mm | |
| Rozstaw maks. a; b | 150 mm | |
| Materiał ramion napinających | żeliwo ciągliwe | |
| Grubość szyny ślizgowej | 6 mm | |
| Szerokość szyny ślizgowej | 25 mm | |
| Materiał szyny ślizgowej | stal | |
| Gwint wrzeciona | Gwint trapezowy | |
| Tryb obsługi | Obsługa oburącz | |
| Możliwość użycia do | stal | |
| Z płytą dociskową | tak | |
| Szerokość powierzchni mocowania | 80 mm | |
| Kształt kabłąka | Kształt C | |
| Liczba | 1 szt. | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | TP-1K | |
| EAN / GTIN | 4008158015446 | |
| Numer producenta | TP-1K | |
| Numer L | L80030 88 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |