{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Dispozitive de fixare | |
| Tip clemă | Clemă de masă pentru sudură | |
| Descărcare max. | 80 mm | |
| Deschidere max. a; b | 150 mm | |
| Material brațe de tensionare | fontă maleabilă | |
| Grosimea șinei glisante | 6 mm | |
| Lățime șine de glisare | 25 mm | |
| Material șină glisantă | oțel | |
| Filet fus | Filet trapezoidal | |
| Modul de operare | Cu două mâini | |
| recomandat pentru | oțel | |
| Cu placă de presiune | da | |
| Lățime suprafață de prindere | 80 mm | |
| Formă consolă | Forma C | |
| Număr | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | TP-1K | |
| EAN / GTIN | 4008158015446 | |
| Număr producător | TP-1K | |
| L-Număr | L80030 88 | |
| Producător/responsabil | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |