• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Carbide Drilling Insert - DA1810M-GM PR1535

Nr art.: TLC06506
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Materiał skrawający HC
Min. średnica skrawania D 18,1 mm
Gatunek PR1535
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej DA1810M-GM
Oznaczenie płytki skrawającej DA1810M-GM PR1535
Kierunek skrawania wersja neutralna
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wkładka skrawająca do wiercenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TLC06506
EAN / GTIN 4960664722129
Numer producenta TLC06506
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Drilling Insert DA1810M-GM PR1535

Cecha szcz.:

Chip breaker: GM
Diameter (DC): ø18,10
Grade: PR1535