{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HC | |
| Schneidendurchmesser min. D | 18,1 mm | |
| Sorte | PR1535 | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | DA1810M-GM | |
| Bezeichnung Schneidplatte | DA1810M-GM PR1535 | |
| Schneidrichtung | neutral | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle (BVB) | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Bohren |
| Artikelnummer | TLC06506 | |
| EAN / GTIN | 4960664722129 | |
| Herstellernummer | TLC06506 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |