Zacisk stołowy TK6 60/22

Nr art.: TK6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rozstaw maks. a; b 60 mm
Zasięg maks. 22 mm
Rodzaj produktu Ściski
Możliwość użycia do drewno

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu TK6
EAN / GTIN 4008158015255
Numer producenta TK6
Numer L L80040 51
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Specjalnie do narzędzi dla majsterkowiczów i urządzeń gospodarstwa domowego
  • Akcesoria dodatkowe do zacisków kątowych WS 3/WS 6, zacisków śrubowych S 10 oraz zacisków korpusowych REVO KRE/KREV i KR/KRV

Cecha szcz.:

  • Wysięg: 22 mm
  • Sworznie: Ø8 mm
  • rozstaw: 60 mm

Zastosowanie:

  • Wykończenie wnętrz
  • Zrób to sam
  • Prace stolarskie i meblarskie

Wskazówka:

  • Ostrzeżenia dotyczące zagrożeń:
    • Narzędzia mocujące nie nadają się do podnoszenia, ciągnięcia ani transportu.
    • Narzędzia mocujące należy mocować wyłącznie ręcznie, bez użycia dodatkowych przyrządów.
    • Niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia osób lub uszkodzenia mienia.
    • Nigdy nie należy modyfikować ani przerabiać narzędzi mocujących; należy używać ich wyłącznie w stanie fabrycznym. W razie potrzeby należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.