Namizna spona TK6 60/22

Št. art.: TK6
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
Vpenjalna širina maks. a; b 60 mm
Največja projekcija 22 mm
Vrsta izdelka objemke
Primerno za les

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka TK6
EAN/GTIN 4008158015255
Številka proizvajalca TK6
L-število L80040 51
Proizvajalec/odgovorna oseba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Opis:

  • Predvsem za domačo in gospodinjsko uporabo
  • Posebna oprema za kotne objemke WS 3/WS 6, vijačne objemke S 10 in objemke za telo REVO KRE/KREV in KR/KRV

Lastnosti:

  • Nad glavo: 22 mm
  • Vijaki: Ø8 mm
  • vpenjalna širina: 60 mm

Uporaba:

  • Notranja oprema
  • NAREDI SAM
  • Pohištvo in tesarska dela

Opomba:

  • Informacije o nevarnosti:
    • Vpenjalna orodja niso primerna za dviganje, vlečenje ali transport.
    • Vpenjalna orodja je mogoče ročno pritrditi samo brez dodatnega orodja pripomočki.
    • Nepravilna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali materialno škodo.
    • Orodja za vpenjanje nikoli ne spreminjajte ali obdelujte, uporabljajte jih samo v prvotnem stanju. Po potrebi uporabljajte samo originalne nadomestne dele.