Milling Toolholder - MEC32-W25-1704-H

Nr art.: THN63255
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu THN63255
EAN / GTIN 4960664406654
Numer producenta THN63255
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Milling Toolholder MEC32-W25-1704-H

Cecha szcz.:

Number of inserts: 3
Shank diameter (DCON): 25
Total length (OAL): 92
Insert size: 1704
Recess (LDN): 36,0
Diameter (DC): ø32
Shank type: Weldon
Internal coolant: Yes