Portaherramientas de fresado - MEC32-W25-1704-H

Número de artículo: THN63255
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Fresa de planear

Identificación y clasificación

Número de artículo THN63255
EAN / GTIN 4960664406654
Número del fabricante THN63255
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de fresado - MEC32-W25-1704-H

Característica:

Número de insertos: 3
Diámetro de vástago (DCON): 25
Longitud total (OAL): 92
Tamaño de inserción: 1704
Receso (LDN): 36,0
Diámetro (DC): ø32
Tipo de vástago: Weldon
Refrigerante interno: Yes