{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | SVJCR | |
| Oznaczenie producenta | SVJCR1010JX-11FF | |
| Długość wysięgu L1 | 16 mm | |
| Wielkość płytki | 11 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 150 mm | |
| Szerokość b2 | 10 mm | |
| Wysokość h1 | 10 mm | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | THC14816 | |
| EAN / GTIN | 4960664881253 | |
| Numer producenta | THC14816 | |
| Numer L | L22160 862 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |